Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant80067521115
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieSUCSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067521115