Motion
OWFK205-16
Boîtier à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371398
N° MFROWFK205-16
Prix42.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371398
N° MFROWFK205-16
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
Prix42.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2101018652
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    OWFK
  • CUP_NON
    80067510117

Aperçu

Description du fabricant
OWFK205-16 2-BOLT BEARING-1