Motion
05B-2-8B 8
Pignon d’alésage de série - 05B /8 mm, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12371554
N° MFR05B-2-8B 8
Price$53.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 05B /8 mm, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12371554
N° MFR05B-2-8B 8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$53.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    5 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3 mm
  • Poids
    0.21 kg

Details

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
05B-2-8B 8X3 MOYEUX MÉTRIQUES DOUBLES SPRKT Z8

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif