Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/16 po.
- Longueur1 1/16 po.
- Profondeur globale5/16 po.
- Hauteur de pièce unique5/16 po
- Longueur de pièce unique1 1/16 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/16 po.
- Poids de l’outil0.01 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- Description2 paires de mâchoires en plastique pour 81 11 250
- À utiliser avec81 11 250 SBA
- Couleur de la poignéeRouge
- Numéro CUP du fabricant843221022211
- MatérielPlastique
- Nombre de pièces1
- Matériau de l’outilPlastique
- CUP_NON843221022211
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 2 paires d’inserts à deux composants rouge/bleu pour 81 11 250.
- Fabriqué en plastique.
- Mâchoires en plastique faciles à remplacer : il suffit de dévisser la vis, de retirer la mâchoire en plastique et d’inverser le processus de remplacement de la mâchoire en plastique.