Motion
9K  98 98 33 É.-U.

KNIPEX
9K 98 98 33 US

Jeu de tournevis - Jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI12382003
N° MFR9K 98 98 33 US
Prix101.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 98 98 33 US

Jeu de tournevis - Jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI12382003
N° MFR9K 98 98 33 US

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 20 65, 98 24 01, 98 24 02

Détails

  • Pays d’origine
    Slovénie
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221009182
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de tournevis
    6
  • CUP_NON
    843221009182

Aperçu

Description du fabricant
9K 98 98 33 US 6 JEU DE TOURNEVIS, 100
  • Comprend 1 outil isolé 1000V  : tournevis à fente 3/32 po, tournevis à fente 3 po (98 20 25), tournevis à fente 5/32 po, tournevis 4 po (98 20 40), tournevis à fente 7/32 po, tournevis 5 po (98 20 55), tournevis à fente 1/4 po, tournevis 6 po (98 20 65), tournevis P1 , tournevis 3-1/4 po (98 24 01), tournevis P2 , tournevis 4 po (98 24 02).
  • Contient six tournevis KNIPEX .
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • Acier au molybdène vanadium chromé.