Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Puissance53 W
Détails
- Durée de vie de l’ampoule50000 h
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- Couleur du boîtierBlanc
- Type de lampeDEL
- Sortie lumineuse5000 lm
- Type de montageSurface
- Caractéristiques du produitDay-Brite CFI, série OWL, DEL enveloppante, acier, 120/277V c.a., 53W, 80 CRI , 4000K, 5000 lm, 4 pi L x 8-5/8 L x 2-11/16 P po
- Types de produitsEnveloppant à DEL
- SérieDEL OW
- Tension120/277 V