Motion
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W  30PK  433978

Philips Lighting
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978

F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978
N° D’ARTICLE MI12401893
N° MFRF32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978

F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978
N° D’ARTICLE MI12401893
N° MFRF32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Puissance
    25 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    90000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    82 CRI
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    2400 lm
  • Caractéristiques du produit
    Alto, lampe fluorescente T8 , 25W, à deux broches moyennes, 82 CRI 2400 lumens initiaux, 4100K, blanc froid, 48 po L

Aperçu

Description du fabricant
F32T8/ADV841/2XL/ALTO II 25W 30PK 433978