Spécifications
Dimensions
- Longueur46 po
- Puissance54.1 W
Détails
- Type de baseG5
- Durée de vie de l’ampoule30000 h
- Forme d’ampouleT5
- CouleurLumière du jour fraîche
- Indice de rendu des couleurs82 CRI
- Température de la couleur6300 K
- GradationOui
- Technologie d’éclairageFluorescent
- Sortie lumineuse4650 lm
- Caractéristiques du produitLampe à DEL, plastique, 120/277V c.a., 54.1W, 6300K, 4650 lm, T5, blanche
- Tension120/277 V