Spécifications
Dimensions
- Longueur22 po
- Puissance32 W
Détails
- Type de baseG13
- Durée de vie de l’ampoule20000 h
- Forme d’ampouleT8
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs85 CRI
- Température de la couleur3500 K
- GradationNon
- Technologie d’éclairageFluorescent
- Sortie lumineuse2800 lm
- Caractéristiques du produitALTO , Lampe fluorescente, base G13 , T8, 32W, 3500K, 22.44 po L, 2800 lumens initiaux