Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
- Propagation180 degrés
- Puissance13 W
Détails
- Type de baseG13
- Durée de vie de l’ampoule70000 h
- Forme d’ampouleT8
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur3500 K
- GradationNon
- Sortie lumineuse2000 lm
- Caractéristiques du produitMasterClass InstantFit, tube à DEL plié en U, T8-Shape, G13-Base, 3500K, 120 à 277/347V, 80 CRI , 13W, 2000 lm, blanc, 2 pi L
- Tension120/277, 347 V