Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Puissance16 W
Détails
- Type de baseG13
- Durée de vie de l’ampoule36000 h
- Forme d’ampouleT12
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- GradationNon
- Sortie lumineuse1800 lm
- Caractéristiques du produitLampe DEL, T12, G13 Base, 40/330V, 16W, 4000K, 1800 lm, 80 CRI , Blanc froid, 4 pi L
- Tension40/330 V