Spécifications
Dimensions
- Puissance50 W
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- ConstructionFinition bronze
- Courant100 mA
- Efficacité115 LPW
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc neutre
- Sortie lumineuse5484 lm
- Numéro CUP du fabricant78335202596
- Type de montageCombinaison de jointure (1/2 po NPS mâle) et montage sur fourche
- Nombre de lampes54
- NormesHomologué cETLus pour le Canada et les États-Unis. Certification DesignLights Consortium. Le luminaire entier est conçu pour fonctionner à une température ambiante allant de -40°C (-40°F) à +40°C (+104°F)
- CUP_NON78335202596
- Tension120/277 V
- GarantieGarantie limitée de 5 ans