Motion
SPC2 10 P 6T  25

VICKERS BY DANFOSS
SPC2 10 P 6T 25

SPC2-10-P-6T-25 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402792
N° MFRSPC2 10 P 6T 25
Prix106.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
SPC2 10 P 6T 25

SPC2-10-P-6T-25 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402792
N° MFRSPC2 10 P 6T 25
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
Prix106.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.684 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression de fissuration
    1.72 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    23 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Rapport pilote
    4:1
  • Type de port
    EIG
  • Réglage de la pression
    1.72 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
02-112835 SPC2-10-P-6T-25 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté