Motion
02-161794
CV3-10-P-A6T-40 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402870
N° MFR02-161794
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV3-10-P-A6T-40 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402870
N° MFR02-161794
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.50 po
  • Taille du port
    6
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression de fissuration
    2.76 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    5 gouttes/min
  • Débit maximum
    76 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
02-161794 CV3-10-P-A6T-40 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté