Motion
02-161806
CV1-10-P-A8T-15 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402877
N° MFR02-161806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV1-10-P-A8T-15 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402877
N° MFR02-161806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.00 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13

Aperçu

Description du fabricant
02-161806 CV1-10-P-A8T-15 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté