Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.00 po
- Taille du port3/8”
- Poids1.67 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CavitéA6610
- Pression de fissuration350 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionClapet antiretour piloté
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum30 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Température de fonctionnement-20°C à +90 °C
- Plage de température de fonctionnement-20°C à +90 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Rapport pilote3:1
- Type de portPQT DE VENTE
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité45 Nm
Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire