Motion
401AA00674A
4CKKD95-18T-S Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403220
N° MFR401AA00674A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4CKKD95-18T-S Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403220
N° MFR401AA00674A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.00 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    AXP12336
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour à double pilote
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    90 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Rapport pilote
    25:1
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
401AA00674A 4CKKD95-18T-S VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté