Motion
404AA00015A
1SH20SV Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403232
N° MFR404AA00015A
Prix200.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1SH20SV Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403232
N° MFR404AA00015A
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
Prix200.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.71 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Cavité
    CVB-22-06-0
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    0.6 millilitres/min nominal
  • Débit maximum
    20 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
404AA00015A 1SH20SV VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté