Motion
DSV1 10 B 8T

VICKERS BY DANFOSS
DSV1 10 B 8T

DSV1-10-B Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403257
N° MFRDSV1 10 B 8T
Prix130.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DSV1 10 B 8T

DSV1-10-B Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403257
N° MFRDSV1 10 B 8T
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
Prix130.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.685 po
  • Longueur totale
    2.12 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Cavité
    C-10-3
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    23 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
566071 DSV1-10-B VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté