Motion
PTS3 10 6H 80

VICKERS BY DANFOSS
PTS3 10 6H 80

PTS3-10-6H-80 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403843
N° MFRPTS3 10 6H 80
Prix155.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PTS3 10 6H 80

PTS3-10-6H-80 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403843
N° MFRPTS3 10 6H 80

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Option de détente
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Pression pilote
    5.5 bars
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position

Aperçu

Description du fabricant
02-172562 PTS3-10-6H-80 SUITE DIRECTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon