Motion
402AA00064A
1SB202-P-6S Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12404002
N° MFR402AA00064A
Prix424.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1SB202-P-6S Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12404002
N° MFR402AA00064A
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
Prix424.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Débit maximum
    20 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
402AA00064A 1SB202-P-6S SUITE DIRECTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté