Motion
23034EXQW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
23034EXQW33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408446
N° MFR23034EXQW33C3BNLW
Prix1,639.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23034EXQW33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408446
N° MFR23034EXQW33C3BNLW
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
Prix1,639.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Poids
    34.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23000
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893518948
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4.991893501599E12

Aperçu

Description du fabricant
23034EXQW33C3BNLW BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good