Motion
6018NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12408509
N° MFR6018NR
Prix302.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 140 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12408509
N° MFR6018NR
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
Prix302.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.58 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6018NRBNLM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6018ZZC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 90mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 140mm et une largeur de 24mm , adapté à la fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018NRBNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857023
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4.991893857009E12

Aperçu

Description du fabricant
6018NR BOULE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION BRG