Motion
6021-2NS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408510
N° MFR6021-2NS
Prix667.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408510
N° MFR6021-2NS
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
Prix667.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6021-2NSBXMS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6021-2NSC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 160mm et une largeur de 26mm , idéal pour une utilisation à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021-2NSBXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893659337
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893857023E12

Aperçu

Description du fabricant
6021-2NS BRG