Motion
629-2RSMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408532
N° MFR629-2RSMC3
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408532
N° MFR629-2RSMC3
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6303ZZECMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6303ZZECMBSXM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 17mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303ZZECMBSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893757095
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893757095

Aperçu

Description du fabricant
6303ZZECMBSXM BRG