Motion
6315ZZENR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 170 mm, largeur 39 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408535
N° MFR6315ZZENR
Prix394.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 170 mm, largeur 39 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408535
N° MFR6315ZZENR
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
Votre prix394.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    7.91 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6316-2NSLC3BXMS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6316-2NSLC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm et un diamètre extérieur de 170 mm, conçu pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316-2NSLC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893537864
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893857696E12

Aperçu

Description du fabricant
6316-2NSLC3BXMS BRG