Motion
6318-2NSLC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408537
N° MFR6318-2NSLC3
Prix777.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408537
N° MFR6318-2NSLC3
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
Prix777.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    49 mm
  • Poids
    17.75 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6321ZZC3BXMS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6321ZZC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105 mm et un diamètre extérieur de 225 mm, double blindage pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6321ZZC3BXMS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893794724E12

Aperçu

Description du fabricant
6321ZZC3BXMS BRG