Motion
6905XZZECM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408555
N° MFR6905XZZECM
Prix111.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408555
N° MFR6905XZZECM
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
Prix111.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.09920802 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6906-2NSECMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6906-2NSECMBSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec double joint et un diamètre extérieur de 47 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6906-2NSECMBSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893815351
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893814859E12

Aperçu

Description du fabricant
6906-2NSECMBSXM BRG