Motion
7210ACYU/GLP4

NACHI AMERICA INC
7210ACYU/GLP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, DE de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408575
N° MFR7210ACYU/GLP4
Prix1,409.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
7210ACYU/GLP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, DE de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408575
N° MFR7210ACYU/GLP4
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
Prix1,409.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7210BMUC3BNLZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893842135
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893842135

Aperçu

Description du fabricant
7210BMUC3BNLZ BRG