Motion
280X320X20  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
280X320X20 HMSA10 RG

Tige de 280 mm de diamètre, diamètre extérieur de 320 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI12411018
N° MFR280X320X20 HMSA10 RG
Prix334.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
280X320X20 HMSA10 RG

Tige de 280 mm de diamètre, diamètre extérieur de 320 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI12411018
N° MFR280X320X20 HMSA10 RG
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
Prix334.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Diamètre de l’arbre
    280 mm
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 280X320X20 HMSA10 RG