Spécifications
Dimensions
- Profondeur21 po
- Hauteur36 po
- Poids244 lb
- Largeur52 po
Détails
- CouleurArgent
- Capacité de charge2000 lb
Aperçu
- Parfait pour les environnements de travail fixes ou mobiles
- Organiser les ateliers d’entretien et les postes de travail de production
- Configuration : (8) Tiroirs
- Le mécanisme de verrouillage à point unique verrouille/déverrouille tous les tiroirs en même temps
- Sécuriser les outils et autres objets de valeur
- L’avant affleurant présente une conception épurée et élimine les accrocs
- Les tiroirs comprennent des patins et des roulements de première qualité d’une capacité de 100 lb chacun
- Manœuvres faciles sur (4) roulettes pivotantes verrouillables en caoutchouc non marquant 6”
- Dimensions totales 52”W x 21”D x 36”H
- Poignée latérale amovible incluse, compatible de chaque côté (extension 4”)
- Capacité de 2,000 lb
- Construction en acier robuste de calibre 14
- Peinture à revêtement en poudre de première qualité en argent
- Les options d’accessoires comprennent : le dessus du bloc de boucher, le dessus du passe-partout en caoutchouc, le panneau arrière à persiennes, le panneau arrière du panneau perforé, les séparateurs de tiroir et les doublures de tiroir en vinyle (vendues séparément)
- Livré entièrement assemblé, prêt à l’emploi
- Fabriqué aux États-Unis