Motion
PFR1-16-F-0-9.5

VICKERS BY DANFOSS
PFR1-16-F-0-9.5

Vannes à cartouche; Vannes à cartouche de régulation de débit - Action du régulateur de débit prioritaire
N° D’ARTICLE MI12431547
N° MFRPFR1-16-F-0-9.5
Prix133.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PFR1-16-F-0-9.5

Vannes à cartouche; Vannes à cartouche de régulation de débit - Action du régulateur de débit prioritaire
N° D’ARTICLE MI12431547
N° MFRPFR1-16-F-0-9.5
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
Prix133.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    3.87 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit prioritaire
  • Type d’ajustement
    Ensemble d’usine
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-3
  • Débit réglé en usine
    9.5 gal/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée

Aperçu

Description du fabricant
02-113101 PFR1-16-F-0-9.5 COMMANDE DE DÉBIT V
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté