Motion
02-165530
Vanne de régulation de débit VF1-16-F-0-/14.00
N° D’ARTICLE MI12431697
N° MFR02-165530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit VF1-16-F-0-/14.00
N° D’ARTICLE MI12431697
N° MFR02-165530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Précision de la régulation du débit
    9.5-114 L/min (2.5-30 USGPM) +/-20 %
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
02-165530 VF1-16-F-0-/14.00 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Les clients ont également acheté