Motion
02-165602
Vanne de régulation de débit VF1-16-F-12T-/5.00
N° D’ARTICLE MI12431731
N° MFR02-165602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit VF1-16-F-12T-/5.00
N° D’ARTICLE MI12431731
N° MFR02-165602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    9.5 l/min
  • Hauteur totale
    4.63 po
  • Longueur totale
    3.50 po
  • Largeur totale
    2.50 po
  • Taille du port
    12

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-16-2
  • Débit réglé en usine
    5 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Autre
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-165602 VF1-16-F-12T-/5.00 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté