Motion
02-165819
Vanne de régulation de débit PFR1-16-F-16T-/2.00
N° D’ARTICLE MI12431834
N° MFR02-165819
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR1-16-F-16T-/2.00
N° D’ARTICLE MI12431834
N° MFR02-165819
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.25 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
02-165819 PFR1-16-F-16T-/2.00 CONTR DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté