Motion
02-165868
Vanne de régulation de débit PFR2-16-S-12T-/12.00
N° D’ARTICLE MI12431843
N° MFR02-165868
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-16-S-12T-/12.00
N° D’ARTICLE MI12431843
N° MFR02-165868
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    8.47 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Débit réglé en usine
    23.63 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    45.36 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-165868 PFR2-16-S-12T-/12.00 CONT. DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté