Motion
02-171490
Vanne de régulation de débit FR1-16V-F-0-/20.00
N° D’ARTICLE MI12432038
N° MFR02-171490
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit FR1-16V-F-0-/20.00
N° D’ARTICLE MI12432038
N° MFR02-171490
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Débit réglé en usine
    38.75 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    75.6 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-171490 FR1-16V-F-0-/20.00 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Les clients ont également acheté