Motion
02-172355
FR2-10-I-0-.75 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432063
N° MFR02-172355
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR2-10-I-0-.75 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432063
N° MFR02-172355
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.34 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Interne
  • Débit réglé en usine
    1.6075 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    2.835 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-172355 FR2-10-I-0-.75 CONTRÔLE DU DÉBIT VA
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté