Motion
02-172544
Vanne de régulation de débit FR2-10-S-8H-/6.00
N° D’ARTICLE MI12432065
N° MFR02-172544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit FR2-10-S-8H-/6.00
N° D’ARTICLE MI12432065
N° MFR02-172544
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.80 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    2.50 po
  • Taille du port
    8

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-2
  • Débit réglé en usine
    6 gal/min
  • Précision de la régulation du débit
    0.4-1.9 L/min (0.1-0.49 USGPM) +/-20 %|7.6-37.8 L/min (2-10 USGPM) +/-10 %
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-172544 FR2-10-S-8H-/6.00 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté