Motion
02-175428
Vanne de régulation de débit PFR2-10-C-6T-/1.50
N° D’ARTICLE MI12432138
N° MFR02-175428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-10-C-6T-/1.50
N° D’ARTICLE MI12432138
N° MFR02-175428

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    6.12 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Débit réglé en usine
    3.025 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    5.67 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-175428 PFR2-10-C-6T-/1.50 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté