Motion
02-175968
FR2-10-C-0-3 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432151
N° MFR02-175968
Price$81.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR2-10-C-0-3 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432151
N° MFR02-175968

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$81.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.40 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Details

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-2
  • Débit réglé en usine
    3 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-175968 FR2-10-C-0-3 RÉGULATEUR DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté