Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0.4 l/min
- Hauteur totale0.87 po
- Longueur totale1.93 po
- Largeur totale0.87 po
Détails
- Type d’ajustementOrifice fixe
- Débit réglé en usine4.736 l/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Débit maximum9.072 l/min
- Type de montageCartouche à visser
Aperçu
Description du fabricant
02-180141 PFR5-8-F-0-2.4 COMMANDE DE DÉBIT VA
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation