Motion
02-180881
Vanne de régulation de débit PFR2-10-K-0-/2.40
N° D’ARTICLE MI12432270
N° MFR02-180881
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-10-K-0-/2.40
N° D’ARTICLE MI12432270
N° MFR02-180881
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Débit réglé en usine
    4.726 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    9.072 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-180881 PFR2-10-K-0-/2.40 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon