Spécifications
Dimensions
- Débit minimum1.5 l/min
- Hauteur totale6.15 po
- Longueur totale3.50 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du port12
Détails
- ActionRégulateur de débit
- Type d’ajustementVis avec contre-écrou
- Plage de température ambiante+40°C à +120 °C
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-12-2
- Débit réglé en usine37.8 l/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAluminium
- FuiteStandard
- Débit maximum94.5 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- StylePression compensée par un débit inversé libre
- Couple de la vanne dans la cavitéBoîtier en acier - 102-115 Nm, boîtier en aluminium - 81-93 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation