Motion
305AA00316A
FR1-20-F-0-19 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432645
N° MFR305AA00316A
Prix178.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR1-20-F-0-19 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432645
N° MFR305AA00316A
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
Prix178.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-20-2
  • Débit réglé en usine
    19 gal/min
  • Précision de la régulation du débit
    3.8-18.5 L/min (1-4.9 USGPM) +/-15 %
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée
  • Couple de la vanne dans la cavité
    128-155 Nm

Aperçu

Description du fabricant
305AA00316A FR1-20-F-0-19 COMMANDE DE DÉBIT V
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon