Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale4.32 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- ActionRégulateur de débit prioritaire
- Type d’ajustementOrifice fixe
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- CavitéC-16-3
- Débit réglé en usine23 gal/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleRégulateur de débit à pression fixe compensée
Aperçu
Description du fabricant
305AA00319A PFR11-16N-F-0-23-00 DÉBIT CON
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature