Motion
566055
FDC1-10-8T-22 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432804
N° MFR566055
Prix254.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-10-8T-22 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432804
N° MFR566055
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
Prix254.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    6 l/min
  • Hauteur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    8

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Divisions de flux
    4 gal/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Débit maximum
    61 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT 566055 FDC1-10-8T-22
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté