Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe25 mm
- Usine Diamètre20 mm
- Diamètre du cou19.48 mm
- Longueur totale100 mm
- Tige Diamètre20 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure/PCD
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- SérieDEB
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- PCD avec corps en carbure pour une rigidité maximale et une performance optimale
- cannelure droite
- coupe centrale
- nez sphérique