Motion
132424

BRADY
132424

Étiquette de danger PURPOS Polyester INSTALLÉ À L’AVEUGLE 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12443974
N° MFR132424
Prix71.23 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
132424

Étiquette de danger PURPOS Polyester INSTALLÉ À L’AVEUGLE 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12443974
N° MFR132424
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
Prix71.23 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.700

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132424
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473845100
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de danger

Aperçu

Description du fabricant
132424 B851 5.75X3 NOIR/ROUGE/BLANC 25/PAQUET BLI
  • Ces étiquettes sont fabriquées en polyester de 10 mils (B-851) et ont une excellente résistance aux intempéries à l’extérieur. Le polyester économique rigide B-851 dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour le verrouillage et l’étiquetage La surface texturée inscriptible permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Comprend un trou de 3/8 po de diamètre avec un œillet en laiton Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté