Motion
47025

BRADY
47025

ENREGISTREMENT D’ENTRETIEN DES Étiquettes d’inventaire Polyester robuste 5.75 x 3 BK/YW 10/PQT
N° D’ARTICLE MI12446871
N° MFR47025
Prix53.29 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
47025

ENREGISTREMENT D’ENTRETIEN DES Étiquettes d’inventaire Polyester robuste 5.75 x 3 BK/YW 10/PQT
N° D’ARTICLE MI12446871
N° MFR47025
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
Prix53.29 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.700

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47025
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473470258
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inventaire

Aperçu

Description du fabricant
47025 B851 5.75X3 NOIR/JAUNE 2-SIDED 10/PAQUET
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné